Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ραβδωτή χειρόβιδα με μεγάλη κεφαλή

DIN 464, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5.8
ΒΙΔΑ ΚΑΝΕΛΑΖ DIN464 5.8 Γ/Β(A2K) M3X8

Αρ. είδους 022413 8
EAN 4047376262171

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 464, γαλβανισμένος χάλυβας 5.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M3

Διάμετρος στελέχους (d1)

6 mm

Μήκος (l1)

8 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 464

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

5.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Υψηλή

Τύπος κεφαλής

Ραβδωτή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Με χέρι

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,5 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες