Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ραβδωτή χειρόβιδα με μεγάλη κεφαλή

DIN 464, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5.8
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΚΑΝΕΛΑΖ DIN464 Γ/Β Μ3Χ16

Αρ. είδους 022413 16
EAN 4048539356423

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ραβδωτή χειρόβιδα με μεγάλη κεφαλή

Αρ. είδους 022413 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 464, γαλβανισμένος χάλυβας 5.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M3

Διάμετρος στελέχους (d1)

6 mm

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 464

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

5.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Υψηλή

Τύπος κεφαλής

Ραβδωτή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Με χέρι

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,5 mm