Τετράγωνες ροδέλες Γαλβανισμός με θερμή εμβάπτιση
DIN 436, γαλ. χάλ. εν θερμώ για εξαρτ. σύνδ. ξύλου
ΡΟΔΕΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ DIN436 Θ/Γ 22,0X60Χ5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εξαρτήματα σύνδεσης ξύλου
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M20 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 22 mm |
Πλάτος (a1) | 60 mm |
Πάχος (h1) | 5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
DIN | 436 |