Ροδέλα για βίδες με κυλινδρική κεφαλή
DIN 433, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN433 140HV A4 D8,4
Αρ. είδους 04129078
EAN 4047376399075
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατά προτίμηση για βίδες με κυλινδρική κεφαλή
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M8 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 8,4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 15 mm |
Πάχος (h1) | 1,6 mm |
Πρότυπα | DIN 433 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες |