Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

DIN 433, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN433 140HV A4 D6,4

Αρ. είδους 04129076
EAN 4057708619443

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

Αρ. είδους 04129076

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 433, ανοξείδωτος χάλυβας, A4, 140 HV
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατά προτίμηση για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

11 mm

Πάχος (h1)

1,6 mm

Πρότυπα

DIN 433

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες