Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με προεξοχή, εξωτερική προεξοχή

DIN 432, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN432 13X30X1,2

Αρ. είδους 04330 12
EAN 4045727045954

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με προεξοχή, εξωτερική προεξοχή

Αρ. είδους 04330 12

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 432, χάλυβας, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Ονομαστική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Ύψος (h1)

4,5 mm

Πάχος (s)

1,2 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

Με κάνουλα

Πρότυπα

DIN 432

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες