Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαλοβική βίδα με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και κολάρο

DIN 34805-2, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 010.9 TX
ΒΙΔΑ-DIN34805/2-010.9-TX20(A2K)M4X6

Αρ. είδους 421314 6
EAN 4047376474840

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαλοβική βίδα με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και κολάρο

Αρ. είδους 421314 6

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 34805-2, κεφαλή TX, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, μπλε αδρανοποιημένος

Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης



Όταν χρησιμοποιούνται εξαλοβικά (TX) εξαρτήματα στερέωσης για τη σύνδεση στοιχείων, η δύναμη μεταφέρεται σε μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις εξαγωνικές υποδοχές. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειωμένη φθορά εργαλείων

  • Το εργαλείο δεν ολισθαίνει, καθώς η δύναμη κατανέμεται με βέλτιστο τρόπο

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη
Ανακοίνωση

Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

6 mm

Διάμετρος κεφαλής (dc)

9,4 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,45 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX20

Πρότυπα

DIN 34805-2

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

010.9

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή με κολάρο

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με κολάρο

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό εξαλοβικό

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Έγκριση