Σφιγκτήρας σωλήνων DIN3015-2, σειρά βαρέος τύπου, λεία εσωτερική επιφάνεια, σειρά W.TEC
DIN 3015-2 PA εσωτ. επιφάνεια λεία, σειρά W.TEC
ΣΦΙΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓ DIN3015/2 PA G SZ2 25

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατά τη στερέωση εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων, συνιστάται η χρήση σφιγκτήρων με λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς προφόρτιση. Δεν απαιτείται πλέον διάκενο s1. Αυτό μειώνει το ύψος h1 του συγκροτήματος.
Μεγέθη βιδών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
Βίδες με εξαγωνική κεφαλή DIN 931/933 και ISO 4014/4017
Σε συνδυασμό με έλασμα κάλυψης
Μέγεθος DIN - διαστάσεις βίδας (μετρικό σύστημα)
- 1 - M10 x 45
- 2 - M10 x 60
- 3 - M10 x 70
- 4 - M12 x 100
- 5 - M16 x 130
- 6 - M20 x 190
- 7 - M24 x 220
- 8 - M30 x 300
- 9 - M30 x 450
- 10 - M30 x 560
Βίδα με εξαγωνική υποδοχή ISO 4762
Μέγεθος DIN - διαστάσεις βίδας (μετρικό σύστημα)
- 1 - M10 x 30
- 2 - M10 x 40
- 3 - M10 x 50
- 4 - M12 x 80
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με DIN | 2 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25,0 mm |
Απόσταση οπής (e1) | 45 m |
Μήκος (l1) | 71 mm |
Πλάτος (b4) | 30 mm |
Ύψος (h1) | 46 mm |
DIN | 3015-2 |
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Μαύρο |
Σχεδίαση | Εσωτερική επιφάνεια λεία |
Κατάλληλη για | Σωλήνες |