Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σωλήνων DIN3015-2, σειρά βαρέος τύπου, λεία εσωτερική επιφάνεια, σειρά W.TEC

DIN 3015-2 PA εσωτ. επιφάνεια λεία, σειρά W.TEC
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ D3015/2 PA G(SZ3 33,7)

Αρ. είδους 4499233373
EAN 4056807769592
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας σωλήνων DIN3015-2, σειρά βαρέος τύπου, λεία εσωτερική επιφάνεια, σειρά W.TEC

Αρ. είδους 4499233373

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συνιστάται για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων

Κατά τη στερέωση εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων, συνιστάται η χρήση σφιγκτήρων με λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς προφόρτιση. Δεν απαιτείται πλέον διάκενο s1. Αυτό μειώνει το ύψος h1 του συγκροτήματος.

Ανακοίνωση

Μεγέθη βιδών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν


Βίδες με εξαγωνική κεφαλή DIN 931/933 και ISO 4014/4017


Σε συνδυασμό με έλασμα κάλυψης


Μέγεθος DIN - διαστάσεις βίδας (μετρικό σύστημα)


  • 1 - M10 x 45

  • 2 - M10 x 60

  • 3 - M10 x 70

  • 4 - M12 x 100

  • 5 - M16 x 130

  • 6 - M20 x 190

  • 7 - M24 x 220

  • 8 - M30 x 300

  • 9 - M30 x 450

  • 10 - M30 x 560

Βίδα με εξαγωνική υποδοχή ISO 4762


Μέγεθος DIN - διαστάσεις βίδας (μετρικό σύστημα)


  • 1 - M10 x 30

  • 2 - M10 x 40

  • 3 - M10 x 50

  • 4 - M12 x 80
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με DIN

3

Εσωτερική διάμετρος (d1)

33,7 mm

Απόσταση οπής (e1)

60 mm

Μήκος (l1)

86 mm

Πλάτος (b4)

30 mm

Ύψος (h1)

58 mm

DIN

3015-2

Υλικό

PA - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Μαύρο

Σχεδίαση

Εσωτερική επιφάνεια λεία

Κατάλληλη για

Σωλήνες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες