Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια
DIN 125, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 B 140HV Γ/Β D31,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M30 |
Μορφή | B |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 31 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 56 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |