Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια
DIN 125, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ-DIN125-B-140HV-(A2K)-D74,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M72 |
Μορφή | B |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 74 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 125 mm |
Πάχος (h1) | 10 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |