Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια

DIN 125, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΟΜΕΝΗ DIN125 Μ4

Αρ. είδους 04074

EAN 4053479037004

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια

Αρ. είδους 04074

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 125, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M4

Μορφή

A

Εσωτερική διάμετρος (d1)

4,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

9 mm

Πάχος (h1)

0,8 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες