Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια
DIN 125, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΟΜΕΝΗ DIN125 Μ16
Αρ. είδους 040716
EAN 4045727953891
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M16 |
Μορφή | A |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 17 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |