Ραβδωτά παξιμάδια, χαμηλού τύπου DIN/WN 467, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN/WN 467, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5
ΠΑΞΙΜΑΔ ΚΑΝΕΛΑΖ DIN467 5 A2ΚM4
Αρ. είδους 031224
EAN 4011231332323
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
M12, μη τυποποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 467
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M4 |
Ύψος (h1) | 4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (dk) | 16 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,5 mm |
Πρότυπα | DIN 467 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 5 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | Χαμηλή |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |