Τανάλια-κόφτης άκρων DIN ISO 5748
Κόφτες άκρων DIN ISO 5748
ΤΑΝΑΛΙΑ-ΚΟΦΤΗΣ DIN/ISO5748 160ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην ειδικά κατεργασμένη κόψη ακριβείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Λεπίδες: Πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια: Πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι
- Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης
- Άρθρωση: με επικάλυψη
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για μαλακά έως πολύ σκληρά σύρματα
- Κατάλληλο επίσης για σύνδεση και κοπή συρμάτινων συνδέσμων, π.χ. ενισχυτικού σύρματος κατά τη σκυροδέτηση
![]() | |
Μήκος (L) | 160 mm |
Πλάτος σιαγόνων (κλειστές) (A) | 30 mm |
Μήκος κόψης (C) | 25 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 3,5 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 2,5 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος | 2,2 mm |
Μήκος σε ίντσες | 6-1/4 in |
Μήκος σιαγόνων (B) | 9 mm |