Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745
Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ DIN/ISO5745 200MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια
- Λεπίδες: Πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια: Πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι
- Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης
- Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
![]() | |
Μήκος (L) | 200 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 8 in |
Μήκος σιαγόνων (L3) | 77 mm |
Πάχος σιαγόνων (T1) | 11 mm |
Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4) | 4 mm |
Πλάτος σιαγόνων (W3) | 20 mm |
Πάχος άκρων σιαγόνας (T2) | 3 mm |
Επιφάνεια | Με λάκα |
Υλικό | Χάλυβας |
Υλικό λαβής | Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Σχεδίαση | Με διπλή εμβύθιση |