Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745

Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ DIN/ISO5745 160MM

Αρ. είδους 071501 567
EAN 4050382275141

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια

  • Λεπίδες: Πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια: Πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι

  • Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης

  • Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων

Longitud (L)

160 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

6-1/4 in

Μήκος σιαγόνων (L3)

52 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

9 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

3 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

18 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

2.5 mm

Surface

Με λάκα

Material

Χάλυβας

Υλικό λαβής

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Σχεδίαση

Με διπλή εμβύθιση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες