Κάβουρας DIN ISO 8976
Κάβουρας αυτόμ.σύσφ., ρύθμ. με κουμπί, πλαστ.λαβή
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ L180ΜΜ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντιολισθητική λαβή με πλαστική επικάλυψη
- Σκληρυμένος χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Γυαλισμένη οδόντωση με επαγωγική σκλήρυνση
- Προστατευτικό κατά του μαγκώματος που εμποδίζει τους τραυματισμούς λόγω σύνθλιψης
- Σύνδεσμος τύπος κιβωτίου
- Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση ακριβείας απευθείας πάνω στο τεμάχιο εργασίας
- Δεν υπάρχει δυνατότητα ακούσιας ρύθμισης
- Αυτόματη σύσφιγξη πάνω σε σωλήνες και παξιμάδια
- Χωρίς ολίσθηση πάνω στο τεμάχιο εργασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Σωλήνες, παξιμάδια
![]() | |
Μήκος σε ίντσες (L) | 7 in |
Μήκος (L) | 180 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 10-36 mm |
Μήκος σιαγόνων συγκράτησης (E) | 31 mm |
Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B) | 12 mm |
Πάχος σιαγόνων (C) | 11 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
ISO | 8976 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό |
Επιφάνεια | Απλός |