Κάβουρας DIN ISO 8976
Κάβουρας, ρυθμιζόμενος
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ L175MM
Αρ. είδους 071402 70
EAN 4011231707442
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κόκκινη, αντιολισθητική λαβή
- Σκληρυμένος χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Οδόντωση με επαγωγική σκλήρυνση
- Τροχισμένη κεφαλή
- Αυτόματη σύσφιγξη πάνω σε σωλήνες και παξιμάδια
- Χωρίς ολίσθηση πάνω στο τεμάχιο εργασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σωλήνες, παξιμάδια και επίπεδα τεμάχια εργασίας
![]() | |
Μήκος σε ίντσες (L) | 7 in |
Μήκος (L) | 175 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 10-28 mm |
Μήκος σιαγόνων συγκράτησης (E) | 27 mm |
Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B) | 12 mm |
Πάχος σιαγόνων (C) | 6 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
ISO | 8976 |
Υλικό λαβής | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Απλός |