Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κάβουρας DIN ISO 8976

Κάβουρας αυτόμ.σύσφ., ρύθμ. με κουμπί, πλαστ.λαβή
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ L125ΜΜ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αρ. είδους 071502 332

EAN 4050641381026

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κάβουρας DIN ISO 8976

Αρ. είδους 071502 332
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
Κάβουρας αυτόματης σύσφιγξης με ρύθμιση με κουμπί
  • Αντιολισθητική λαβή με πλαστική επικάλυψη

  • Σκληρυμένος χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Γυαλισμένη οδόντωση με επαγωγική σκλήρυνση

  • Προστατευτικό κατά του μαγκώματος που εμποδίζει τους τραυματισμούς λόγω σύνθλιψης

  • Σύνδεσμος τύπος κιβωτίου

  • Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση ακριβείας απευθείας πάνω στο τεμάχιο εργασίας

  • Δεν υπάρχει δυνατότητα ακούσιας ρύθμισης

  • Αυτόματη σύσφιγξη πάνω σε σωλήνες και παξιμάδια

  • Χωρίς ολίσθηση πάνω στο τεμάχιο εργασίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σωλήνες, παξιμάδια

Μήκος σε ίντσες (L)

5 in

Μήκος (L)

125 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

10-27 mm

Μήκος σιαγόνων συγκράτησης (E)

23 mm

Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B)

10 mm

Πάχος σιαγόνων (C)

9,5 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

ISO

8976

Υλικό λαβής

Πλαστικό

Επιφάνεια

Απλός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες