Κάβουρας DIN ISO 8976
Κάβουρας 7x, ρυθμιζόμενη πλαστική λαβή
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 7 L175MM
Αρ. είδους 071402 75
EAN 4011231707480
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λαβή: Με πλαστική επικάλυψη
Αντιολισθητική
Δόντια: Με επαγωγική σκλήρυνση
- Αυτόματη σύσφιγξη πάνω σε σωλήνες και παξιμάδια
- Χωρίς ολίσθηση πάνω στο τεμάχιο εργασίας
Κεφαλή: Βαμμένη με μαύρο χρώμα, τροχισμένη
Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σκληρυμένος
Φύλλα δεδομένων(X)
Σωλήνες, παξιμάδια, επίπεδα τεμάχια εργασίας
![]() | |
Μήκος σε ίντσες (L) | 7 in |
Μήκος (L) | 175 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 10-28 mm |
Μήκος σιαγόνων συγκράτησης (E) | 27 mm |
Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B) | 12 mm |
Πάχος σιαγόνων (C) | 6 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
ISO | 8976 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό |
Επιφάνεια | Απλός |