Κάβουρας DIN ISO 8976
Κάβουρας με κουμπί ρύθμισης και λαβή 2-C
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 250MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση ακριβείας με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας πάνω στο τεμάχιο εργασίας
Σκληρυμένη οδόντωση ακριβείας
Υψηλή αντοχή στη φθορά και ασφαλές άδραγμα
Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 τμημάτων με στενό προφίλ κολάρου
Άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος
Τεράστια ικανότητα αδράγματος παρά τη λεπτή σχεδίαση
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος σε ίντσες (L) | 10 in |
Μήκος (L) | 250 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 10-46 mm |
ISO | 8976 |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |