Συρματοκόφτης DIN ISO 5749
Συρματοκόφτες DIN ISO 5749
ΚΟΦΤΗΣ DIN/ISO5749 180ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην ειδικά κατεργασμένη κόψη ακριβείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια λεπίδων
- Με επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι
- Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κοπή μαλακών και πολύ σκληρών συρμάτων και καλωδίων
Μήκος (L) | 180 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 2,7 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 3,8 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος | 2,2 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 7 in |
Τύπος αρμού | Σύνδεσμος επικάλυψης |