Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματοκόφτης DIN ISO 5749

Συρματοκόφτης DIN ISO 5749 με λαβή 2 συστατικών
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦ.DIN ISO5749 180ΜΜ ZEB

Αρ. είδους 071401 568

EAN 4050642466586

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρματοκόφτης DIN ISO 5749

Αρ. είδους 071401 568
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
Για κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία
  • Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη κόψη ακριβείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια λεπίδων

  • Λεπτό σχήμα κεφαλής για βέλτιστη ευκολία πρόσβασης

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με στενό προφίλ κολάρου για άνετη εργασία και βέλτιστη μεταφορά δύναμης

  • Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη

  • Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

180 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

2,5 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

3 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος

4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες