Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματοκόφτης DIN ISO 5749

Συρματοκόφτης DIN ISO 5749 με λαβή 2 συστατικών
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦ.DIN ISO5749 140ΜΜ ZEB

Αρ. είδους 071401 566
EAN 4050642466562

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρματοκόφτης DIN ISO 5749

Αρ. είδους 071401 566
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
Για κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία
  • Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη κόψη ακριβείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια λεπίδων

  • Λεπτό σχήμα κεφαλής για βέλτιστη ευκολία πρόσβασης

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με στενό προφίλ κολάρου για άνετη εργασία και βέλτιστη μεταφορά δύναμης

  • Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη

  • Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

140 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

1,8 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

2,5 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος

4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες