Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόφτες καλωδίων υψηλής αντοχής DIN ISO 5749

Κόφτες καλωδίων υψηλής αντοχής κατά DIN ISO 5749
ΚΟΦΤΗΣ 180ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 071401 553
EAN 4050642466487

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόφτες καλωδίων υψηλής αντοχής DIN ISO 5749

Αρ. είδους 071401 553
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
Για κοπή συρμάτινων πλεγμάτων, μαλακών και σκληρών καλωδίων
  • Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη κόψη ακριβείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια λεπίδων, ακόμη και σε συνθήκες μέγιστων φορτίων

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με στενό προφίλ κολάρου για άνετη εργασία και βέλτιστη μεταφορά δύναμης

  • Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια: Με πλήρη γείωση και επιχρωμίωση

  • Σύνδεσμος: Επικαλυπτόμενος σύνδεσμος, με σφυρήλατα πριτσίνια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

180 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

7 in

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

3,8 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

2,7 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος

2,2 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος

4,0 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Τύπος αρμού

Σύνδεσμος επικάλυψης

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες