Κόφτες καλωδίων υψηλής αντοχής DIN ISO 5749
Κόφτες καλωδίων υψηλής αντοχής κατά DIN ISO 5749
ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 160MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη κόψη ακριβείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια λεπίδων, ακόμη και σε συνθήκες μέγιστων φορτίων
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με στενό προφίλ κολάρου για άνετη εργασία και βέλτιστη μεταφορά δύναμης
- Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια: Με πλήρη γείωση και επιχρωμίωση
- Σύνδεσμος: Επικαλυπτόμενος σύνδεσμος, με σφυρήλατα πριτσίνια
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 160 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 6-1/4 in |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 3,4 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 2,5 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος | 2,0 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος | 4,0 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Τύπος αρμού | Σύνδεσμος επικάλυψης |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |