Πένσα πολλαπλών χρήσεων DIN ISO 5746
Πένσα πολλαπλών χρήσεων κατά DIN ISO 5746
ΠΕΝΣΑ COMBI DIN/ISO5746 160ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια
- Λεπίδες: Πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια: Πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι
- Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης
- Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 160 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 2,5 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 1,8 mm |
Επιφάνεια | Με λάκα |
Μήκος σε ίντσες (L) | 6-1/4 in |
Υλικό | Χάλυβας |
Υλικό λαβής | Πολυβινυλοχλωρίδιο |
ISO | 5746 |