Πένσα υψηλής αντοχής πολλαπλών χρήσεων DIN ISO 5746
Πένσα υψηλής αντοχής πολλαπλ. χρήσεων DIN ISO 5746
ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΝΣΑ COMBI 200MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολύ μεγάλη μείωση της δύναμης που απαιτείται κατά την κοπή χάρη στη βέλτιστη επενέργεια μοχλού
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια
- Λεπίδες: Πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια: Πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι
- Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης
- Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 200 mm |
Μήκος σε ίντσες | 8 in |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 3,8 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 2,7 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος | 2,2 mm |