Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα πολλαπλών χρήσεων DIN ISO 5746

Πένσα πολλαπλών χρήσεων ZEBRA κατά DIN ISO 5746
ΠΕΝΣΑ COMBI 200ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 071401 556

EAN 4050642466517

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα πολλαπλών χρήσεων DIN ISO 5746

Αρ. είδους 071401 556
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
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων
  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με στενό προφίλ κολάρου για άνετη εργασία και βέλτιστη μεταφορά δύναμης

  • Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση

  • Θύρα εστίας για πιάσιμο στρογγυλών υλικών

  • Επιφάνεια: Με πλήρη γείωση και επιχρωμίωση

  • Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

200 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

3,8 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

2,5 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού

13 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μήκος σε ίντσες (L)

8 in

Υλικό

Χάλυβας

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Μέγ. ικανότητα κοπής διατομής σύρματος από αλουμίνιο/χαλκό

16 mm²

ISO

5746

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες