Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745

Μυτοτσίμπιδο ZEBRA DIN κατά ISO 5745
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 200ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 071401 557

EAN 4050642466524

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745

Αρ. είδους 071401 557
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
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Ελαστικά άκρα για υψηλές καταπονήσεις, ιδιαίτερα υπό την επίδραση δυνάμεων κάμψης

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με στενό προφίλ κολάρου για άνετη εργασία και βέλτιστη μεταφορά δύναμης

  • Λεπίδες: Πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια: Με πλήρη γείωση και επιχρωμίωση

  • Επιφάνειες λαβής: Με οδόντωση

  • Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

200 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

8-1/4 in

Μήκος σιαγόνων (L3)

76 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

9,5 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

4 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

17,5 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

3 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Υλικό

Χάλυβας

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Σχεδίαση σιαγόνας

Ευθύγραμμο σχήμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες