Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745
Μυτοτσίμπιδο ZEBRA DIN κατά ISO 5745
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ 160MM ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Ελαστικά άκρα για υψηλές καταπονήσεις, ιδιαίτερα υπό την επίδραση δυνάμεων κάμψης
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με στενό προφίλ κολάρου για άνετη εργασία και βέλτιστη μεταφορά δύναμης
- Λεπίδες: Πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια: Με πλήρη γείωση και επιχρωμίωση
- Επιφάνειες λαβής: Με οδόντωση
- Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 160 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 6-1/2 in |
Μήκος σιαγόνων (L3) | 50 mm |
Πάχος σιαγόνων (T1) | 9 mm |
Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4) | 3 mm |
Πλάτος σιαγόνων (W3) | 16,5 mm |
Πάχος άκρων σιαγόνας (T2) | 2,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Υλικό | Χάλυβας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Σχεδίαση σιαγόνας | Ευθύγραμμο σχήμα |