Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τανάλια DIN ISO 5745

Τανάλια DIN ISO 5745
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΚΥΚΛ.ΑΚΡΑ 160ΜΜ

Αρ. είδους 071501 566

EAN 4050382275189

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τανάλια DIN ISO 5745

Αρ. είδους 071501 566
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
  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας και πιάσιμο με ακρίβεια

  • Σιαγόνες: Μακριά σχεδίαση, με οδόντωση στο μπροστινό μέρος

  • Επιφάνεια: Πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι

  • Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης

  • Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για πιάσιμο και κυκλική κάμψη συρμάτων και λαμαρινών

Μήκος (L)

160 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

6-1/4 in

Μήκος σιαγόνων (L3)

52 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

17 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

3 mm

Υλικό

Χάλυβας

Τύπος αρμού

Συζευγμένο

Σχεδίαση

Με διπλή εμβύθιση

ISO

5745

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες