Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο με επίπεδες σιαγόνες DIN ISO 5745

Μυτοτσίμπιδο με επίπεδες σιαγόνες DIN ISO 5745
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΠΛΑΚΕ 160ΜΜ

Αρ. είδους 071501 564

EAN 4050382275172

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο με επίπεδες σιαγόνες DIN ISO 5745

Αρ. είδους 071501 564
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
  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη ανθεκτικότητα και πιάσιμο με ακρίβεια

  • Σιαγόνες με οδόντωση στο μπροστινό μέρος, μακριά σχεδίαση

  • Επιφάνεια πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι

  • Περίβλημα λαβής διπλής εμβάπτισης από PVC

  • Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για πιάσιμο και περιφερειακή κάμψη συρμάτων και λαμαρινών

Μήκος (L)

160 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

6-1/4 in

Μήκος σιαγόνων (L3)

52 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

9 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

3 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

17 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

9 mm

Επιφάνεια

Με λάκα

Υλικό

Χάλυβας

Υλικό λαβής

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Σχεδίαση

Με διπλή εμβύθιση

Τύπος αρμού

Συζευγμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες