Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβίδες απογύμνωσης DIN ISO 5743

Απογυμνωτής καλωδίων DIN ISO 5743
ΑΠΟΓΥΜΝ ΚΑΛΩΔ-DIN ISO5743 160MΜ

Αρ. είδους 071501 577

EAN 4050382274892

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαβίδες απογύμνωσης DIN ISO 5743

Αρ. είδους 071501 577
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
Το ενσωματωμένο ελατήριο ανοίγματος ανοίγει την πένσα αυτόματα



Ποιοτικός χάλυβας εργαλείων


Μεγάλη διάρκεια ζωής και επιφάνειες ακριβούς κοπής.



Βίδα ρύθμισης: Παξιμάδι ασφαλείας με ραβδώσεις



Επιφάνεια: Πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι



Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης



Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ακριβής και εύκολη απογύμνωση καλωδίων και ακροδεκτών

Μήκος (L)

160 mm

Μέγ. διάμετρος σύρματος (Ø)

5 mm

Μέγ. διατομή σύρματος

10 mm²

Επιφάνεια

Με λάκα

Μήκος σε ίντσες

6-1/4 in

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες