Επίπεδες ροδέλες με λοξοτομή DIN EN ISO 7090, χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN), κατηγορία σκληρότητας 300 HV
ISO 7090, χάλυβας 300 HV γαλβανισμένος εν θερμώ
ΡΟΔΕΛΑ ISO7090 300HV Θ/Γ 33
Αρ. είδους 0407009333
EAN 4060053121240
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντικαθιστά το DIN 125
- Οι ροδέλες με κατηγορία σκληρότητας 300 HV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μπουλόνια κατηγορία αντοχής ≤ 10.9 και παξιμάδια κατηγορίας αντοχής ≤ 10
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M33 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 34 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 60 mm |
Πάχος (h1) | 5 mm |
Πρότυπα | ISO 7090 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 300 HV |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |