Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδες ροδέλες με λοξοτομή DIN EN ISO 7090, χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN), κατηγορία σκληρότητας 200 HV

ISO 7090, χάλυβας 200 HV γαλβαν. με εμβ. εν θερμώ
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7090 200HV -(TZN)-20

Αρ. είδους 0407009220

EAN 4052703420810

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδες ροδέλες με λοξοτομή DIN EN ISO 7090, χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN), κατηγορία σκληρότητας 200 HV

Αρ. είδους 0407009220
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
  • Αντικαθιστά το DIN 125

  • Οι ροδέλες με κατηγορία σκληρότητας 200 HV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μπουλόνια κατηγορία αντοχής ≤ 8.8 και παξιμάδια κατηγορίας αντοχής ≤ 8

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M20

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

21 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

37 mm

Πάχος (h1)

3,000 mm

Πρότυπα

ISO 7090

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες