Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα DIN EN DIN 7089, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg)

ISO 7089, χάλυβας 300 HV γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 300 4V Θ/Γ Μ20

Αρ. είδους 0407009420
EAN 4053479267968

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα DIN EN DIN 7089, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg)

Αρ. είδους 0407009420
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
Κατηγορία σκληρότητας 300 HV
  • Αντικαθιστά το DIN 125

  • Οι ροδέλες με κατηγορία σκληρότητας 300 HV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μπουλόνια κατηγορία αντοχής ≤ 10.9 και παξιμάδια κατηγορίας αντοχής ≤ 10

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M20

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

21,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

37 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

ISO 7089

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

300 HV

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες