Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή DIN EN DIN 7089, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg)
ISO 7089, χάλυβας 200 HV γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV Μ24
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντικαθιστά το DIN 125
- Οι ροδέλες με κατηγορία σκληρότητας 200 HV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μπουλόνια κατηγορία αντοχής ≤ 8.8 και παξιμάδια κατηγορίας αντοχής ≤ 8
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M24 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 44 mm |
Πάχος (h1) | 4,000 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |