Βάση φιλιέρας DIN EN 22568 Performance
Βάση φιλιέρας EN 22568 Performance
ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΑ Μ3-Μ4 20Χ5
Αρ. είδους 0659800100
EAN 4061975320650

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής εργασία, ακόμα και με τη χρήση μεγάλων δυνάμεων
Πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα σε σύγκριση με τα τυπικά μοντέλα, χάρη στη νέα γεωμετρία εργαλείων και τη νέα διαδικασία παραγωγής με αυστηρότερες ανοχές παραγωγής
Άνετος χειρισμός
Ανθεκτικές βίδες ασφάλισης με λεπτή σταυρωτή ράβδωση, που λειτουργούν ομαλά και επιτρέπουν τη σπειροτόμηση χωρίς κατσαβίδι
Διατηρήσιμη παραγωγή
Χαλύβδινες λαβές με μαύρη επικάλυψη και σώμα φιλιέρας με επικάλυψη πούδρας
Φύλλα δεδομένων(X)
Η φιλιέρα τοποθετείται στην εσοχή της βάσης φιλιέρας στο ύψος της μεσαίας βίδας. Αρχικά, η μεσαία βίδα σφίγγεται με κατσαβίδι. Στη συνέχεια, σφίγγονται οι δύο αντίθετες βίδες, έτσι ώστε η φιλιέρα να σφιχτεί σωστά. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι δύο άλλες βίδες που ασφαλίζουν τελικά τη φιλιέρα. Στη συνέχεια, η φιλιέρα τοποθετείται κατακόρυφα πάνω στο τεμάχιο επεξεργασίας. Χάρη στις δύο λαβές, μπορεί πλέον να ασκηθεί μεγαλύτερη δύναμη και η κοπή είναι εύκολη. Οι φιλιέρες "HSS Performance" και "HSCo Multi Performance" μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές χάρη στην αμφίπλευρη κόψη τους. Κατά την κοπή. πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα λιπαντικού. Μετά από δύο περιστροφές, η κοπή σπάει με σύντομη επαναφορά προς τα πίσω.
Πρότυπα | EN 22568 |
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Εσωτερική διάμετρος x ύψος | 20 x 5 mm |
Μήκος | 175 mm |
Ελάχ/Μέγ. επιφάνεια κοπής σπειρώματος, μετρικό σπείρωμα | 3-4 mm |
Ελάχ/Μέγ. επιφάνεια κοπής σπειρώματος, μετρικό λεπτό σπείρωμα | 3-4 mm |
Ελάχ./μέγ. επιφάνεια κοπής σπειρώματος Whitworth (σπείρωμα W), αμερικανικό | 1/8-5/32 in |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!