Εξαγωνικό παξιμάδι DIN EN 14399-4, χάλυβας 10Z, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής
EN 14399-4, χάλυβ. 10 γαλβ. με εμβ. εν θερμώ
(ΕΠ)ΠΕΡHEXEN14399/4 10Z K1 WS60 HDG M36
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Συγκροτήματα υψηλής αντοχής σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14399-4. Για προφορτισμένες δομικές βιδωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής στη μεταλλουργία
- Σύστημα HV
- Κατηγορία K1
- Κατηγορία αντοχής 10Z
- Γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ
- Λίπανση με MoS2
"Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο πλήρη σετ (βίδες, παξιμάδια και ροδέλες) από έναν κατασκευαστή." (Απόσπασμα από το πρότυπο DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Η σχεδίαση χαλύβδινων κατασκευών στήριξης με εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής ρυθμίζεται από τα πρότυπα DIN EN 1090-2 και την οδηγία DASt 024.
Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!
Αποθήκευση και μεταφορά:
Οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες παρέχονται σε επιψευδαργυρωμένη έκδοση με εμβάπτιση εν θερμώ και το παξιμάδι λιπαίνεται κατά την επεξεργασία. Το θηλυκό σπείρωμα του παξιμαδιού δεν είναι γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ και προστατεύεται από τη διάβρωση αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμοζόμενη λίπανση. Οι ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του θηλυκού σπειρώματος ή αλλαγή της αρχικής κατάστασης λίπανσης και της συσχέτισης μεταξύ της ροπής σύσφιξης και της σχετικής δύναμης προέντασης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M36 |
Ύψος (m1) | 29 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS60 |
Πρότυπα | EN 14399-4 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10Z |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Κατηγορία k | K1 |
Σχεδίαση | Με μεγάλο μέγεθος κλειδιού |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | hEN 14399-1 |
Περιοχή εφαρμογής | Χαλύβδινη κατασκευή |
Κατάλληλη για | Συνδέσεις με μπουλόνι υψηλής αντοχής σε χαλύβδινες κατασκευές |
Προϊόν κατασκευών | Ναι |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Ναι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |