Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN EN 14399-4, χάλυβας 10Z, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

EN 14399-4, χάλυβ. 10 γαλβ. με εμβ. εν θερμώ
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ EN14399/4 M Θ/Γ M16

Αρ. είδους 007905 16

EAN 4047376326927

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι DIN EN 14399-4, χάλυβας 10Z, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

Αρ. είδους 007905 16
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
  • Συγκροτήματα υψηλής αντοχής σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14399-4. Για προφορτισμένες δομικές βιδωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής στη μεταλλουργία

  • Σύστημα HV

  • Κατηγορία K1

  • Κατηγορία αντοχής 10Z

  • Γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ

  • Λίπανση με MoS2
Ανακοίνωση

"Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο πλήρη σετ (βίδες, παξιμάδια και ροδέλες) από έναν κατασκευαστή." (Απόσπασμα από το πρότυπο DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



Η σχεδίαση χαλύβδινων κατασκευών στήριξης με εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής ρυθμίζεται από τα πρότυπα DIN EN 1090-2 και την οδηγία DASt 024.



Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!



Αποθήκευση και μεταφορά:


Οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες παρέχονται σε επιψευδαργυρωμένη έκδοση με εμβάπτιση εν θερμώ και το παξιμάδι λιπαίνεται κατά την επεξεργασία. Το θηλυκό σπείρωμα του παξιμαδιού δεν είναι γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ και προστατεύεται από τη διάβρωση αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμοζόμενη λίπανση. Οι ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του θηλυκού σπειρώματος ή αλλαγή της αρχικής κατάστασης λίπανσης και της συσχέτισης μεταξύ της ροπής σύσφιξης και της σχετικής δύναμης προέντασης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M16

Ύψος (m1)

13 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS27

Πρότυπα

EN 14399-4

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10Z

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Κατηγορία k

K1

Σχεδίαση

Με μεγάλο μέγεθος κλειδιού

Ρυθμιζόμενη περιοχή

hEN 14399-1

Περιοχή εφαρμογής

Χαλύβδινη κατασκευή

Κατάλληλη για

Συνδέσεις με μπουλόνι υψηλής αντοχής σε χαλύβδινες κατασκευές

Προϊόν κατασκευών

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)