Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβ. με εμβάπτ. εν θερμώ
(ΕΠ)ΒΙΔΑ EN14399/4 10.9 K1 WS27 HDG16X50

Αρ. είδους 007941650

EAN 4047376333253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

Αρ. είδους 007941650
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
Εξαρτήματα υψηλής αντοχής με δυνατότητα προφόρτισης για κοχλιωτές συνδέσεις σε μεταλλικές κατασκευές


  • Σύστημα HV

  • Κατηγορία K1

  • Κατηγορία αντοχής 10,9

  • Γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ


Προεντεταμένα μπουλόνια υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό με μεγάλο πλάτος ανάμεσα στα επίπεδα σημεία:


Μεγάλη επιφάνεια κάτω από την κεφαλή


  • Μειωμένη επιφανειακή πίεση

  • Μειωμένη επαφή


Μεγάλη ακτίνα κάτω από την κεφαλή


  • Μειωμένη δράση δημιουργίας εγκοπής

  • Καλύτερη μακροχρόνια αντοχή σε κραδασμούς


Καθορισμένες ιδιότητες τριβής


  • Δυνατότητα προγραμματισμένης προφόρτισης


Σήμανση παρτίδας πάνω στο προϊόν


  • Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται πιστοποιητικό δοκιμών 3.1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 10204. (βλ. πίνακα 1 στο DIN EN 1090-2:2018-09)


Σήμανση CE


  • Ελεγχόμενο κατασκευαστικό υλικό
Ανακοίνωση

Η σχεδίαση χαλύβδινων κατασκευών στήριξης με εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής ρυθμίζεται από τα πρότυπα DIN EN 1090-2 και την οδηγία DASt 024. "Χρησιμοποιείτε μόνο ολοκληρωμένα σετ στερέωσης από έναν κατασκευαστή (μπουλόνια, παξιμάδια και ροδέλες)".



Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!



Αποθήκευση και μεταφορά:


Οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες παρέχονται σε επιψευδαργυρωμένη έκδοση με εμβάπτιση εν θερμώ και το παξιμάδι λιπαίνεται κατά την επεξεργασία. Το θηλυκό σπείρωμα του παξιμαδιού δεν είναι γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ και προστατεύεται από τη διάβρωση αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμοζόμενη λίπανση. Οι ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του θηλυκού σπειρώματος ή αλλαγή της αρχικής κατάστασης λίπανσης και της συσχέτισης μεταξύ της ροπής σύσφιξης και της σχετικής δύναμης προέντασης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M16

Μήκος (l1)

50 mm

Ύψος κοπής (k1)

10 mm

Πρότυπα

EN 14399-4

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Κατηγορία k

K1

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με μεγάλη επιφάνεια κάτω από την κεφαλή και μεγάλη ακτίνα κάτω από την κεφαλή

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS27

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους (ds)

16 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

28 mm

Ελάχ./μέγ. πάχος υλικού πλήρωσης

19-24 mm

Ελάχ./Μέγ. μήκος συγκράτησης

27-32 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Περιοχή εφαρμογής

Χαλύβδινη κατασκευή

Κατάλληλη για

Συνδέσεις τριβής υψηλής αντοχής σε χαλύβδινες κατασκευές

Ρυθμιζόμενη περιοχή

hEN 14399-1

Προϊόν κατασκευών

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Ναι

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι DIN EN 14399-4, χάλυβας 10Z, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ EN14399/4 M Θ/Γ M16

Επίπεδη ροδέλα με λοξοτομή για εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΕΝ14399/4 Μ Θ/Γ Μ16

Γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ, 300 HV έως 370 HV. Δομικές βιδωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής προφορτισμένες για μεταλλικές κατασκευές σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14399-6
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες