Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής
EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβ. με εμβάπτ. εν θερμώ
ΒΙΔΑ-EN14399/4-10.9-K1-WS22-HDG-M12X85

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαρτήματα υψηλής αντοχής με δυνατότητα προφόρτισης για κοχλιωτές συνδέσεις σε μεταλλικές κατασκευές
- Σύστημα HV
- Κατηγορία K1
- Κατηγορία αντοχής 10,9
- Γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ
Προεντεταμένα μπουλόνια υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό με μεγάλο πλάτος ανάμεσα στα επίπεδα σημεία:
Μεγάλη επιφάνεια κάτω από την κεφαλή
- Μειωμένη επιφανειακή πίεση
- Μειωμένη επαφή
Μεγάλη ακτίνα κάτω από την κεφαλή
- Μειωμένη δράση δημιουργίας εγκοπής
- Καλύτερη μακροχρόνια αντοχή σε κραδασμούς
Καθορισμένες ιδιότητες τριβής
- Δυνατότητα προγραμματισμένης προφόρτισης
Σήμανση παρτίδας πάνω στο προϊόν
- Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται πιστοποιητικό δοκιμών 3.1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 10204. (βλ. πίνακα 1 στο DIN EN 1090-2:2018-09)
Σήμανση CE
- Ελεγχόμενο κατασκευαστικό υλικό
Η σχεδίαση χαλύβδινων κατασκευών στήριξης με εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής ρυθμίζεται από τα πρότυπα DIN EN 1090-2 και την οδηγία DASt 024. "Χρησιμοποιείτε μόνο ολοκληρωμένα σετ στερέωσης από έναν κατασκευαστή (μπουλόνια, παξιμάδια και ροδέλες)".
Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!
Αποθήκευση και μεταφορά:
Οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες παρέχονται σε επιψευδαργυρωμένη έκδοση με εμβάπτιση εν θερμώ και το παξιμάδι λιπαίνεται κατά την επεξεργασία. Το θηλυκό σπείρωμα του παξιμαδιού δεν είναι γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ και προστατεύεται από τη διάβρωση αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμοζόμενη λίπανση. Οι ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του θηλυκού σπειρώματος ή αλλαγή της αρχικής κατάστασης λίπανσης και της συσχέτισης μεταξύ της ροπής σύσφιξης και της σχετικής δύναμης προέντασης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Μήκος (l1) | 85 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 8 mm |
Πρότυπα | EN 14399-4 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Κατηγορία k | K1 |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Με μεγάλη επιφάνεια κάτω από την κεφαλή και μεγάλη ακτίνα κάτω από την κεφαλή |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS22 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Διάμετρος στελέχους (ds) | 12 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b) | 23 mm |
Ελάχ./μέγ. πάχος υλικού πλήρωσης | 60-65 mm |
Ελάχ./Μέγ. μήκος συγκράτησης | 66-71 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Περιοχή εφαρμογής | Χαλύβδινη κατασκευή |
Κατάλληλη για | Συνδέσεις τριβής υψηλής αντοχής σε χαλύβδινες κατασκευές |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | hEN 14399-1 |
Προϊόν κατασκευών | Ναι |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Ναι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |