Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβ. με εμβάπτ. εν θερμώ
(ΕΠ)ΒΙΔΑ EN14399/4 10.9 K1 Θ/Γ 16Χ70

Αρ. είδους 007941670
EAN 4047376333116
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαρτήματα υψηλής αντοχής με δυνατότητα προφόρτισης για κοχλιωτές συνδέσεις σε μεταλλικές κατασκευές


  • Σύστημα HV

  • Κατηγορία K1

  • Κατηγορία αντοχής 10,9

  • Γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ


Προεντεταμένα μπουλόνια υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό με μεγάλο πλάτος ανάμεσα στα επίπεδα σημεία:


Μεγάλη επιφάνεια κάτω από την κεφαλή


  • Μειωμένη επιφανειακή πίεση

  • Μειωμένη επαφή


Μεγάλη ακτίνα κάτω από την κεφαλή


  • Μειωμένη δράση δημιουργίας εγκοπής

  • Καλύτερη μακροχρόνια αντοχή σε κραδασμούς


Καθορισμένες ιδιότητες τριβής


  • Δυνατότητα προγραμματισμένης προφόρτισης


Σήμανση παρτίδας πάνω στο προϊόν


  • Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται πιστοποιητικό δοκιμών 3.1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 10204. (βλ. πίνακα 1 στο DIN EN 1090-2:2018-09)


Σήμανση CE


  • Ελεγχόμενο κατασκευαστικό υλικό
Ανακοίνωση

Η σχεδίαση χαλύβδινων κατασκευών στήριξης με εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής ρυθμίζεται από τα πρότυπα DIN EN 1090-2 και την οδηγία DASt 024. "Χρησιμοποιείτε μόνο ολοκληρωμένα σετ στερέωσης από έναν κατασκευαστή (μπουλόνια, παξιμάδια και ροδέλες)".



Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!



Αποθήκευση και μεταφορά:


Οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες παρέχονται σε επιψευδαργυρωμένη έκδοση με εμβάπτιση εν θερμώ και το παξιμάδι λιπαίνεται κατά την επεξεργασία. Το θηλυκό σπείρωμα του παξιμαδιού δεν είναι γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ και προστατεύεται από τη διάβρωση αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμοζόμενη λίπανση. Οι ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του θηλυκού σπειρώματος ή αλλαγή της αρχικής κατάστασης λίπανσης και της συσχέτισης μεταξύ της ροπής σύσφιξης και της σχετικής δύναμης προέντασης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M16

Μήκος (l1)

70 mm

Ύψος κοπής (k1)

10 mm

Πρότυπα

EN 14399-4

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Κατηγορία k

K1

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με μεγάλη επιφάνεια κάτω από την κεφαλή και μεγάλη ακτίνα κάτω από την κεφαλή

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS27

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους (ds)

16 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

28 mm

Ελάχ./μέγ. πάχος υλικού πλήρωσης

39-44 mm

Ελάχ./Μέγ. μήκος συγκράτησης

47-52 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Περιοχή εφαρμογής

Χαλύβδινη κατασκευή

Κατάλληλη για

Συνδέσεις τριβής υψηλής αντοχής σε χαλύβδινες κατασκευές

Ρυθμιζόμενη περιοχή

hEN 14399-1

Προϊόν κατασκευών

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Ναι

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι DIN EN 14399-4, χάλυβας 10Z, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ EN14399/4 M Θ/Γ M16

Επίπεδη ροδέλα με λοξοτομή για εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΕΝ14399/4 Μ Θ/Γ Μ16

Γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ, 300 HV έως 370 HV. Δομικές βιδωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής προφορτισμένες για μεταλλικές κατασκευές σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14399-6
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες