Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλή συρμάτινη δακτυλιοειδής ασφάλεια και αυλάκωση δακτυλιοειδούς ασφάλειας DIN 9925, ανοξείδωτος χάλυβας A2, για άξονες

DIN 9925, ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΑ DIN 7993 A2 48A

Αρ. είδους 0489100048

EAN 4056807036731

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στρογγυλή συρμάτινη δακτυλιοειδής ασφάλεια και αυλάκωση δακτυλιοειδούς ασφάλειας DIN 9925, ανοξείδωτος χάλυβας A2, για άξονες

Αρ. είδους 0489100048

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το DIN 9925 αντικαθιστά το DIN 7993 σχήμα A. Διαστάσεις και ανοχές σύμφωνα με το DIN 9925. Καθώς η έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις βάσει προτύπων, δεν υπάρχουν γενικά έγκυρες τιμές για την ταχύτητα απελευθέρωσης των δακτυλιοειδών ασφαλειών. Αυτές μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που καθορίζονται στο πρότυπο DIN 9925.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για άξονες

48 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

45,5 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

45 mm

Πλάτος εσοχής (e1)

4 mm

Πλάτος (b1)

2,5 mm

Πάχος (s1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 9925

Μορφή

A

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός