Δακτύλιος αποστάτη DIN 988, χάλυβας, απλός
DIN 988, απλός χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ DIN988 35X45X2,5
Αρ. είδους 0425354525
EAN 4024835920339
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 988 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 35 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 45 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |