Δακτύλιος αποστάτη DIN 988, χάλυβας, απλός
DIN 988, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN988 10X16X0,3
Αρ. είδους 0425101603
EAN 4024835920230
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 988 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 16 mm |
Πάχος (h1) | 0,3 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |