Εξαγωνικό τυφλό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 986, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 986, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 70
ΤΥΦΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΧΑΜΗΛΟ DIN 986 A2 M5
Αρ. είδους 034805
EAN 4058794905182
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M5 |
Ύψος (h1) | 10,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Πρότυπα | DIN 986 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη |