Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I10I, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C/A3C)

DIN 985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I10I, κίτρινο,
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛ.10DIN M16

Αρ. είδους 037016
EAN 4011231350235

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Παξιμάδια με μειωμένη ικανότητα φορτίου

  • Τα εξαγωνικά παξιμάδια με χαμηλότερο ονομαστικό ύψος που συμμορφώνονται με το καταργημένο πρότυπο DIN 985 δεν μπορούν να υποστηρίξουν φορτία δοκιμής κατά DIN EN ISO 20898-2

  • Στον χαρακτηρισμό της κατηγορίας αντοχής προστίθενται δύο κάθετες γραμμές πριν και μετά από τον κωδικό αντοχής, ώστε να διαφοροποιείται.

  • Το πρότυπο DIN 985 έχει αντικατασταθεί από τα ISO 10511, 10512 και 7040

  • Όταν γίνεται η βιδωτή σύνδεση, το σπείρωμα βιδώματος ασφαλίζεται με τον πλαστικό δακτύλιο. Το υψηλό επίπεδο τριβής που δημιουργείται από τις δυνάμεις σύσφιγξης μεταξύ των προφίλ σπειρώματος δημιουργεί τη ροπή ασφάλισης που απαιτείται για τη διατήρηση της δύναμης προφόρτισης.

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στις επιφάνειες του σπειρώματος

  • Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -70 °C έως +120 °C

  • Όταν χρησιμοποιείτε παξιμάδι και μπουλόνι του ίδιου μεγέθους, η διαφορά μεταξύ των κατηγοριών αντοχής I8I και I10I αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα κατά 40 % περίπου
Ανακοίνωση
  • Τα εξαγωνικά παξιμάδια με χαμηλότερο ονομαστικό ύψος που συμμορφώνονται με το DIN 985 δεν μπορούν να υποστηρίξουν φορτία δοκιμής κατά ISO 898-2

  • Στον χαρακτηρισμό της κατηγορίας αντοχής έχουν προστεθεί δύο κάθετες γραμμές πριν και μετά από τον κωδικό αντοχής, ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση.


Το πρότυπο DIN 985 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10511. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M7, M18, M22, M27, M33 και τα σπειρώματα με ονομαστική διάμετρο > M36 καταργήθηκαν | Το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα σπειρώματα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Οι κατηγορίες αντοχής άλλαξαν σε 04 και 05).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M16

Ύψος (m1)

16 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

SW24

Πρότυπα

DIN 985

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Κίτρινο γαλβανισμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Μορφή

Χαμηλή

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου

Λειτουργία ασφάλισης

Προστασία αρπάγης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες